AVENTICS SENSOR ST9-PN-M008-036 - 0830100487
Sensoren, serie ST9
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Aventics:0830100487
Rubix:05082971
Fabrikant:0830100487

Documenten
Productdetails : AVENTICS SENSOR ST9-PN-M008-036 - 0830100487
Sterke punten
-Geschikt voor 9 mm zwaluwstaartmoer
Brede reeks uitvoeringen met verschillende leidinglengtes en aansluitingen
Met M8-plug direct op de sensorbehuizing of vrije draadeinden
Servicevriendelijk, omdat de leiding direct op de behuizing kan worden gemonteerd
Reed- en elektronische PNP-sensorversies verkrijgbaar
Brede reeks uitvoeringen met verschillende leidinglengtes en aansluitingen
Met M8-plug direct op de sensorbehuizing of vrije draadeinden
Servicevriendelijk, omdat de leiding direct op de behuizing kan worden gemonteerd
Reed- en elektronische PNP-sensorversies verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor, serie st9 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85365080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,26 excl. BTW
/ stuk
€ 104,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen