FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-40-M-LV-ASB 2082446

Servomotor EMME-AS-40

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EMME-AS-40-M-LV-ASB
Rubix:06160578
Fabrikant:2082446
EAN:4052568250911
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-40-M-LV-ASB 2082446
Technische samenvatting
Typeservomotor
Uitvoeringemme-as
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-40-M-LV-ASB 2082446


Servomotor EMME-AS-40-M-LV-ASB Rotor positiesensor=Encoder, Max. toerental=10000 1/min, Nominaal toerental=9000 1/min, Bedrijfsspanning DC rem=24 V, Duurstilstandstroom=1,6 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1132,3 g
Typeservomotor
Uitvoeringemme-as
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85014020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.760,80 excl. BTW
/ stuk
2.130,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen