Referenties
Festo:EMMB-AS-60-04-S30M
Rubix:A0252455
Fabrikant:8097183
EAN:4052568459109

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-04-S30M 8097183
EMMB-AS-60-04-S30M SERVOMOTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,4 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | gesloten regelsysteem (closed-loop) met positieterugkoppeling voor regeling van beweging en eindpositie. |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 2,4 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 1,27 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,15 excl. BTW
/ stuk
€ 526,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen