FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-S-LS-RM 5255426

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-80-S-LS-RM
Rubix:05117849
Fabrikant:5255426
EAN:4052568460273
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-S-LS-RM 5255426

Technische samenvatting

Vermogen0,408 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-S-LS-RM 5255426


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,408 kW
Snelheid3000 rpm
Spanning325 V
Beschermingsgraad (IP)ip40
584,74 excl. BTW
/ stuk
707,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen