Referenties
Festo:EMMB-AS-60-04-S30SB
Rubix:05117821
Fabrikant:8097180
EAN:4052568459079

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-04-S30SB 8097180
Servomotor emmb-as-60-04-s30sb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,4 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 2,4 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 1,27 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,92 excl. BTW
/ stuk
€ 552,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen