Referenties
Festo:EMME-AS-60-S-LS-AMXB
Rubix:06160604
Fabrikant:4267573
EAN:4052568274160

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-S-LS-AMXB 4267573
Servomotor EMME-AS-60-S-LS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=veiligheid Enc. absolute multi-turn, interface voor draaipositie-encoder=HIPERFACE®, Meetprincipe draaipositie-encoder=optisch, Veiligheidsintegriteitsniveau (SIL), componentdelen=(* SIL 2, rotorpositie-encoder, * SILCL 2, rotorpositie-encoder), Prestatieniveau (PL), componentonderdelen=categorie 3, Prestatieniveau d, rotorpositie-encoder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,19 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | servo-regeling met hiperface® absolute multi-turn safety encoder (sil 2) |
| Spanning | 360 V |
| Intensiteit | 0,8 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 0,6 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.927,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.331,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen