Referenties
Festo:EMMT-AS-100-H-HS-RS
Rubix:A0717442
Fabrikant:8182017
EAN:4052568624064

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-100-H-HS-RS
EMMT-AS-100-H-HS-RS SERVOMOTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Snelheid | 2700 rpm |
| Regelfunctie | servomotor met absolute enkoder (endat® 2.2) en digitale motortemperatuurmonitoring. |
| Spanning | 680 V |
| Intensiteit | 5,9 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip40 |
| Koppel | 38,7 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.103,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.334,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen