Referenties
Festo:EMME-AS-60-MK-LS-AMX
Rubix:05116241
Fabrikant:4267578

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-MK-LS-AMX 4267578
Servomotor EMME-AS-60-MK-LS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,38 kW |
| Snelheid | 4925 rpm |
| Spanning | 360 V |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.714,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.074,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen