Referenties
Festo:EMMB-AS-60-02-S30M
Rubix:A0252459
Fabrikant:8097175
EAN:4052568459024

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-02-S30M 8097175
Servomotor EMMB-AS-60-02-S30M 8097175
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,2 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,85 excl. BTW
/ stuk
€ 506,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen