FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AMXB 4267581

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-80-S-LS-AMXB
Rubix:05116247
Fabrikant:4267581
EAN:4052568274245
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AMXB 4267581

Technische samenvatting

Vermogen0,75 kW
Snelheid4690 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AMXB 4267581


Servomotor EMME-AS-80-S-LS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, integriteitsniveau veiligheid (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositie-encoder, * SILCL 2, rotorpositie-encoder), prestatieniveau (PL), onderdelen=Categorie 3, prestatieniveau d, rotorpositie-encoder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,75 kW
Snelheid4690 rpm
Spanning360 V
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Aangepaste tariefcode85015100
2.074,01 excl. BTW
/ stuk
2.509,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen