Referenties
Festo:EMME-AS-60-MK-LS-AMXB
Rubix:05116243
Fabrikant:4267579
EAN:4052568274221

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-60-MK-LS-AMXB 4267579
Servomotor EMME-AS-60-MK-LS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,38 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | servoregeling met absolute multi-turn encoder (hiperface) en houdrem. |
| Spanning | 360 V |
| Intensiteit | 1,5 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
| Koppel | 1,2 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.065,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.499,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen