Referenties
Festo:EMME-AS-80-S-HS-AMX
Rubix:05116253
Fabrikant:4267584
EAN:4052568274276

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-HS-AMX 4267584
Servomotor EMME-AS-80-S-HS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,72 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | positie- en snelheidsregeling met closed-loop positiecontrole (256 positie-instellingen); koppelregeling via stroomregelaar. |
| Spanning | 565 V |
| Intensiteit | 1,6 A |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Koppel | 2,3 N.m |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.682,07 excl. BTW
/ stuk
€ 2.035,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen