Referenties
Festo:EMMB-AS-40-01-S30S
Rubix:05117803
Fabrikant:8097163
EAN:4052568458904

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-40-01-S30S 8097163
Servomotor EMMB-AS-40-01-S30S 8097163
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,1 kW |
| Snelheid | 10000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,73 excl. BTW
/ stuk
€ 355,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen