Referenties
Festo:EMME-AS-80-SK-HS-AMXB
Rubix:05116259
Fabrikant:4267587
EAN:4052568274306

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-SK-HS-AMXB 4267587
Servomotor EMME-AS-80-SK-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, integriteitsniveau veiligheid (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositie-encoder, * SILCL 2, rotorpositie-encoder), prestatieniveau (PL), onderdelen=Categorie 3, prestatieniveau d, rotorpositie-encoder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,72 kW |
| Snelheid | 4192 rpm |
| Spanning | 565 V |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.106,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.549,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen