Referenties
Festo:EMME-AS-100-SK-HS-AMXB
Rubix:05116281
Fabrikant:4267599
EAN:4052568274429

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-SK-HS-AMXB 4267599
Servomotor EMME-AS-100-SK-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Snelheid | 3910 rpm |
| Spanning | 565 V |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.547,61 excl. BTW
/ stuk
€ 3.082,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen