Referenties
Festo:EMMB-AS-40-01-S30MB
Rubix:A0252462
Fabrikant:8097168
EAN:4052568458959

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-40-01-S30MB 8097168
Servomotor EMMB-AS-40-01-S30MB 8097168
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,1 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 620,09 excl. BTW
/ stuk
€ 750,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen