Referenties
Festo:EMMB-AS-80-07-S30S
Rubix:05117827
Fabrikant:8097187
EAN:4052568459147

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-80-07-S30S 8097187
Servomotor EMMB-AS-80-07-S30S 8097187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Snelheid | 5000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,57 excl. BTW
/ stuk
€ 427,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen