Referenties
Festo:EMMB-AS-60-02-K-S30S
Rubix:05117815
Fabrikant:8097173
EAN:4052568459000

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-02-K-S30S 8097173
Servomotor emmb-a s-60-02-k-s30s s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,2 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | ster binnenin |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 1,4 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 1,92 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,49 excl. BTW
/ stuk
€ 381,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen