FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-L-HS-RM 5255446

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-80-L-HS-RM
Rubix:05117889
Fabrikant:5255446
EAN:4052568460471
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-L-HS-RM 5255446

Technische samenvatting

Vermogen0,91 kW
Snelheid14000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-80-L-HS-RM 5255446


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,91 kW
Snelheid14000 rpm
Spanning680 V
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
716,18 excl. BTW
/ stuk
866,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen