Referenties
Festo:EMMB-AS-60-02-S30S
Rubix:05117811
Fabrikant:8097171
EAN:4052568458980

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-02-S30S 8097171
Servomotor EMMB-AS-60-02-S30S 8097171
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,2 kW |
| Snelheid | 6000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,06 excl. BTW
/ stuk
€ 375,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen