FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AMX 4267580

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-80-S-LS-AMX
Rubix:05116245
Fabrikant:4267580
EAN:4052568274238
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AMX 4267580

Technische samenvatting

Vermogen0,75 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-S-LS-AMX 4267580


Servomotor EMME-AS-80-S-LS-AMX Zonder vertanding, zonder rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen0,75 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiegesloten-lus positiebesturing (256 positie-instellingen); snelheidsregeling; koppelregeling via stroomregelaar
Spanning360 V
Intensiteit2,6 A
Beschermingsgraad (IP)ip65
Koppel2,4 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015100
1.682,07 excl. BTW
/ stuk
2.035,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen