Referenties
Festo:EMMB-AS-60-04-K-S30MB
Rubix:A0252452
Fabrikant:8097186
EAN:4052568459130

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-60-04-K-S30MB 8097186
Servomotor emmb-as-60-04-k-s30mb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,4 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Regelfunctie | interne ster |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 2,4 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 1,27 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,60 excl. BTW
/ stuk
€ 802,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen