FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-100-L-HS-RRB 1562963
Servormotor EMMS-AS-100-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-100-L-HS-RRB
Rubix:06160380
Fabrikant:1562963
EAN:4052568239824

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-100-L-HS-RRB 1562963
Servomotor EMMS-AS-100-L-HS-RRB zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Resolver, Rotary position encoder interface=SIN/COS analogue signal, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=3360 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10920 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes