FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-100-SK-HS-RM 560892
Servormotor EMMS-AS-100-SK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-100-SK-HS-RM
Rubix:06161204
Fabrikant:560892
EAN:4052568208332

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-100-SK-HS-RM 560892
Servomotor EMMS-AS-100-SK-HS-RM zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute multi-turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=5950 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5850 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes