FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-40-MK-LS-SR 1578623
Servormotor EMMS-AS-40-MK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-40-MK-LS-SR
Rubix:06161462
Fabrikant:1578623
EAN:4052568242350

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-40-MK-LS-SR 1578623
Servomotor EMMS-AS-40-MK-LS-SR zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Resolver, Rotary position encoder interface=SIN/COS analogue signal, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=11520 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 938 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85014020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes