FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-55-S-LS-TMB 1569739
Servormotor EMMS-AS-55-S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-55-S-LS-TMB
Rubix:06160474
Fabrikant:1569739
EAN:4052568240417

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-55-S-LS-TMB 1569739
Servomotor EMMS-AS-55-S-LS-TMB zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute multi-turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=9800 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1552 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emms-as |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 85014020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes