FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-55-SK-HS-TS 1569766
Servormotor EMMS-AS-55-SK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-AS-55-SK-HS-TS
Rubix:06161608
Fabrikant:1569766
EAN:4052568240684

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMS-AS-55-SK-HS-TS 1569766
Servomotor EMMS-AS-55-SK-HS-TS zonder overbrenging. Rotor positiesensor=Absolute single turn encoder, Rotary position encoder interface=EnDat 21, Rotary position encoder measuring principle=inductief, Temperatuur monitoring=PTC-weerstand, Max. toerental=9840 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1444,2 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emms-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85015100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes