Referenties
Facom:84TC.J8PB
Rubix:A0068812
EAN:3148518204477

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS MET T HANDGREEP 84TC.J8PB (SET=8ST)
De Facom 84TCD.J6PB set is speciaal ontworpen voor assemblage in de auto-industrie en industrieel onderhoud en bestaat uit acht schuifbare T-inbussleutels in chroom-vanadiumstaal. De combinatie van een verchroomde afwerking, gefosfateerde uiteinden en een beveiligde schuifstang zorgt voor nauwkeurigheid en langdurige duurzaamheid.
Kenmerken:
De 84TCD.J6PB set bestaat uit acht schuifbare T-inbussleutels in maten van 2 tot 10 mm. Elke sleutel is voorzien van een schuifbare dwarsstang op een T-greep, wat de toegang vergemakkelijkt tot schroeven in krappe ruimtes of op wisselende diepte. De dwarsstang is uitgerust met een veiligheidsstift die voorkomt dat deze tijdens gebruik onbedoeld uit het handvat schuift. Beide uiteinden van de T zijn voorzien van een mannelijke zeskant, zodat de schroef langs beide zijden kan worden benaderd afhankelijk van de werksituatie. De gefosfateerde uiteinden zorgen voor een nauwkeurige passing in de schroef en beperken het risico op doorslippen. De schacht heeft een verchroomde afwerking met gepolijste uiteinden, wat het onderhoud vergemakkelijkt en bescherming biedt tegen corrosie. Dankzij de T-vorm ligt dit gereedschap comfortabeler in de hand dan een klassieke inbussleutel.
Specificaties:
• Referentie: 84TCD.J6PB
• Samenstelling: 8 schuifbare T-inbussleutels
• Beschikbare maten: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking schacht: verchroomd met gepolijste uiteinden
• Behandeling uiteinden: gefosfateerd
• Aandrijving: mannelijke zeskant, aanwezig aan beide uiteinden van de T
• Dwarsstang: schuifbaar, met veiligheidsstift tegen uittrekken
Normen:
• ISO 2936: internationale norm die de dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor sleutels voor schroeven met binnenzeskant.
Kenmerken:
De 84TCD.J6PB set bestaat uit acht schuifbare T-inbussleutels in maten van 2 tot 10 mm. Elke sleutel is voorzien van een schuifbare dwarsstang op een T-greep, wat de toegang vergemakkelijkt tot schroeven in krappe ruimtes of op wisselende diepte. De dwarsstang is uitgerust met een veiligheidsstift die voorkomt dat deze tijdens gebruik onbedoeld uit het handvat schuift. Beide uiteinden van de T zijn voorzien van een mannelijke zeskant, zodat de schroef langs beide zijden kan worden benaderd afhankelijk van de werksituatie. De gefosfateerde uiteinden zorgen voor een nauwkeurige passing in de schroef en beperken het risico op doorslippen. De schacht heeft een verchroomde afwerking met gepolijste uiteinden, wat het onderhoud vergemakkelijkt en bescherming biedt tegen corrosie. Dankzij de T-vorm ligt dit gereedschap comfortabeler in de hand dan een klassieke inbussleutel.
Specificaties:
• Referentie: 84TCD.J6PB
• Samenstelling: 8 schuifbare T-inbussleutels
• Beschikbare maten: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking schacht: verchroomd met gepolijste uiteinden
• Behandeling uiteinden: gefosfateerd
• Aandrijving: mannelijke zeskant, aanwezig aan beide uiteinden van de T
• Dwarsstang: schuifbaar, met veiligheidsstift tegen uittrekken
Normen:
• ISO 2936: internationale norm die de dimensionele en mechanische eisen vastlegt voor sleutels voor schroeven met binnenzeskant.
Sterke punten
• T-handgreep: betere toegankelijkheid in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes.
• Geïntegreerde veiligheidsstift: voorkomt dat de dwarsstang tijdens gebruik loskomt.
• Zeskantige aandrijving aan beide uiteinden van de T: twee werkposities zonder van gereedschap te wisselen.
• Gefosfateerde uiteinden: nauwkeurige passing in de schroef en minder kans op beschadiging van de schroefkop.
• Chroom-vanadiumstaal: duurzame mechanische weerstand bij herhaald gebruik onder belasting.
• Geïntegreerde veiligheidsstift: voorkomt dat de dwarsstang tijdens gebruik loskomt.
• Zeskantige aandrijving aan beide uiteinden van de T: twee werkposities zonder van gereedschap te wisselen.
• Gefosfateerde uiteinden: nauwkeurige passing in de schroef en minder kans op beschadiging van de schroefkop.
• Chroom-vanadiumstaal: duurzame mechanische weerstand bij herhaald gebruik onder belasting.
Toepassingen
Deze set dekt de meest voorkomende maten voor binnenzeskantschroeven en is bedoeld voor toepassingen waarbij de toegang beperkt wordt door de diepte van de montage, nabijgelegen onderdelen of de configuratie van het geheel. Dankzij de schuifbare T-constructie is deze set bijzonder geschikt voor werkzaamheden zoals onderhoud en reparatie van motorfietsen (carterbevestigingen, kuipdelen), assemblage en onderhoud van voertuigen (cilinderkoppen, elektronische behuizingen, chassisbevestigingen) en onderhoud van industriële installaties in de werkplaats of op locatie, zoals werktuigmachines, transportsystemen en mechanische kasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,81 excl. BTW
/ set
€ 187,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden