BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 6D BE-9676

Sleutelset

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-9676
Rubix:A0772679
EAN:7314150216017
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 6D BE-9676

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 6D BE-9676


Haakse zeskant stiftsleutelset, 9-delig, gebruineerd, kogelkop, metrisch. Twee-componenten compacte kunststof houder, waardoor de sleutels gemakkelijk per stuk uit de set genomen kunnen worden. Maataanduiding op de deksel, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.

Sterke punten

Long arm provides higher torque transmission and accessibility
Oxidised finish surface treatment provides outstanding surface protection
higher accuracy in the tipSize stamped in the blade for easy identification
Dual-component compact holder with hanging hole
All sizes branded onto the lid for an easy selection

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Aantal elementen6
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen