Kegellager FAG 32032-X-XL-DF-A280-330, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 102 mm
Set kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:32032-X-XL-DF-A280-330
Rubix:A0692759
Fabrikant:0840989704080
EAN:4064328767928

Productdetails : FAG 32032 X/XL/DF/A280/330 KEGELLAGER
Kegellagerset 320..-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15700 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 102 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1480000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 850000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.950,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2.360,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen