Kegellager FAG 32224-XL-DF-A230-280, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 123 mm

Set kegelrollagers

Zie technische informatie
Referenties
FAG:32224-XL-DF-A230-280
Rubix:A0312209
Fabrikant:0923313784080
EAN:4054369878981
FAG 32224 XL/DF/A230-280 KEGELLAGERSET
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte123 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32224 XL/DF/A230-280 KEGELLAGERSET


Kegellagerset 322..-DF, X-opstelling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte123 mm
Type lagerspelingcn
Serie322
Kokerstaal
Grenstoerental3450 rpm
Totale breedte lager123 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1450000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr980000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.978,97 excl. BTW
/ stuk
2.394,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen