Kegellager Timken 8575, Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 52.388 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:8575
Rubix:03384034
Fabrikant:100036771
EAN:0053893153209







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 234,95 mm |
|---|---|
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 8575 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,388x278,892x278,892 mm |
| Logistiek gewicht | 8420 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 311,15x311,15x69,85 mm |
| Gewicht verpakking | 8420 g |
| Binnendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 26,383 kg |
| Serie | 8500 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1070000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 145000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.123,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3.779,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen