Referenties
SMC:KT-VBA20A-4
Rubix:A0728435
Fabrikant:KT-VBA20A-4

Productdetails : SMC REPARATIESET VBA20A KT-VBA20A-4
De reduceerventielen uit de gespecialiseerde VBA-serie zijn drukversterkers die geld en energie besparen door de druk in de hoofdleiding tot twee keer te verhogen. Als de drukversterker op de luchttoevoerleiding is aangesloten, verhoogt deze de druk tot twee keer, waarbij de toevoerdruk in de hoofdleiding laag kan worden ingesteld. De gewenste drukverhoging kan eenvoudig worden geregeld.
Sterke punten
•Verhoogt de lokale lijndruk zonder dat er extra vermogen nodig is
2 tot 4 maal hogere druk
Eenvoudige regeling van de uitgangsdruk
Verbeterde prestaties ten opzichte van vorige ontwerpen
2 tot 4 maal hogere druk
Eenvoudige regeling van de uitgangsdruk
Verbeterde prestaties ten opzichte van vorige ontwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Type | onderhoudsset afdichting |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,06 excl. BTW
/ stuk
€ 42,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen