Referenties
Stahlwille:56036835
Rubix:10127979
Fabrikant:56036835

Productdetails : STAHLWILLE SLAGLETTERS SET 36835
DIN 1451 A-Z, 27-delige set, in kunststoffen box, 58-60 HRc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Gewicht | 870 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,27 excl. BTW
/ stuk
€ 57,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
