Referenties
Facom:J.360-3P6
Rubix:10560686
EAN:3662424074202

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 6-KANT J.360-3P6
Bevat : - 1 x 3/8" snelratel met roterende handgreep: J.360. - 15 x 3/8" metrische inbussleutels: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. - 2 x 3/8" verlengstukken: L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215). - 1 x 3/8" kruiskoppeling: J.240A. - 1 x 3/8" schuifgreep: J.120A. - Geleverd met een pictogramblad om je box te personaliseren. - Lege doos: BP.MBOXM. - M diepgetrokken bakje (309 x 188 mm): PL.M16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 20 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | j.360 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,65 excl. BTW
/ set
€ 289,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
