FACOM DOPPEN 1/2" + BIT LANG XZN SV.LJ6B (SET=6ST)
DOPPENSET-TVS 1/2' XZN LANG M6-M12
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:SV.LJ6B
Rubix:10104506
EAN:3662424070686

Documenten
Productdetails : FACOM DOPPEN 1/2" + BIT LANG XZN SV.LJ6B (SET=6ST)
Bevat: 4 x 1/2" schroevendraaierbussen voor XZN holle schroeven - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12. 2 x 1/2" schroevendraaierbussen voor XZN holle schroeven - L 120 mm: SV.ELB M10 - M12. Lege doos: BP.MBOXS. Thermogevormd bakje S (188 x 105 mm): PL.S08.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | sv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,63 excl. BTW
/ set
€ 127,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
