BAHCO BITSET COL 100D 59/S100BC (SE=100ST)

Set van 100 bits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:59/S100BC
Rubix:A0416122
EAN:7314150337637
BAHCO BITSET COL 100D 59/S100BC (SE=100ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen100
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BITSET COL 100D 59/S100BC (SE=100ST)


  • 6 vierkante 1/4'' DIN 3126 en ISO 1173, stijl C 6.3
  • Voor sleuf-, zeskant- en kruiskopschroeven, Pozidriv en TORX® Tamper schroeven
  • Bevat 100 stuks: 97 bits + 1 KM653 magnetische universele bithouder + 1 KM653-QR magnetische snelspanbithouder + 1 1/4''adapter
  • 25 mm :
  • Slot bits: van 4,5 tot 5,5 mm²
  • Phillips bits: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
  • Pozidriv bits: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
  • Torx® bits: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
  • Torx® Tamper bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
  • Zeskant bits: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
  • Robertson bits: #1, #2
  • Universeel gebruik
  • Hoogwaardige staallegering
  • Zandgestraald + roestvast met olie behandeld
  • Vierkante 1/4''-dopadapter, kogeltype voor normale inbusschroevendraaierbus (stijl C 6.3)
  • Universele bithouder met magneet (stijl E 6.3)
  • Magnetische snelspanbithouder met sluitsysteem (stijl E 6.3)
  • Stevige, harde bits
  • De TORX® bits zijn gekleurd om hun maat makkelijker te herkennen
  • De doos is stevig, stijf en duurzaam en beschermt de bits perfect

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen100
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 38,99 excl. BTW
/ set
€ 47,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden