BOSCH PRO IMPACT SCHROEFBITSET, 50-DLG. 2608521U89 (SE=50ST)
Tot 50x robuuster dan een 2607001528 Extra Hard bit van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608521U89
Rubix:A0751161
Fabrikant:2608521U89
EAN:6949509242716



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO IMPACT SCHROEFBITSET, 50-DLG. 2608521U89 (SE=50ST)
Op zoek naar een compacte en betrouwbare schroefbitset die je kunt gebruiken voor zware toepassingen? Probeer dan de PRO Impact Set. De set bevat bits die je nodig hebt voor de meeste schroeftoepassingen.
De PRO Impact Set is een uitstekende keuze voor installateurs die robuuste schroefbits voor zware toepassingen nodig hebben. De bits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd staal voor uitstekende sterkte en weerstand tegen hoge koppels. Hun torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de bits om ervoor te zorgen dat ze niet breken. Ze hebben kleurgecodeerde ringen die het koptype aangeven en lasermarkeringen om je te helpen de maat te kiezen die je nodig hebt. Ze worden geleverd in een stevige koffer en zijn gerangschikt in houders waarmee je je eigen gereedschapskist kunt bouwen.
Sterke punten
• Robuust schroeven• Warmtebehandeld gemodificeerd staal zorgt ervoor dat schroefbits sterk zijn en bestand zijn tegen een hoog koppel.• Verlengde torsiezone absorbeert de koppelspanning aan de punt van de schroefbit. Dit zorgt ervoor dat de boor bestand is tegen hoge koppelbelastingen zonder te breken.• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Toepassingen
Screwdriving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Aantal elementen | 50 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,01 excl. BTW
/ 3 sets
€ 227,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
