FACOM ADAPTER 467.ADAPT10-19 (SET=3ST)

Set van 2 adapters voor sleutels naar een vierkant van 1/4" en 1/2"

Zie technische informatie
Referenties
Facom:467.ADAPT10-19
Rubix:10562605
EAN:3148518296878
FACOM ADAPTER 467.ADAPT10-19 (SET=3ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ADAPTER 467.ADAPT10-19 (SET=3ST)


De FACOM 2-delige adapterset voor ratelsleutels naar een vierkant van 1/4" en 1/2" is ontworpen om maximale veelzijdigheid te bieden bij spanwerkzaamheden. Met deze adapters kunt u uw ratelsleutels efficiënt gebruiken met vierkante doppen en 6-kant bits in verschillende formaten, waardoor de compatibiliteit van uw gereedschap wordt geoptimaliseerd zonder dat u extra accessoires nodig hebt.

Kenmerken:
Deze set bestaat uit twee robuuste en compacte adapters, speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of bij onderhoudswerkzaamheden. Ze zorgen voor een snelle en veilige verbinding tussen uw ratelsleutels en doppen. De verchroomde afwerking garandeert slijtvastheid en duurzaamheid, en maakt bovendien het reinigen eenvoudiger. Dankzij het praktische formaat kunnen de adapters gemakkelijk worden opgeborgen in een gereedschapswagen of koffer.

Specificaties:
• Compatibiliteit: ratelsleutels van 10 mm en 19 mm
• Gebruik: met 1/4" doppen, 1/4" 6-kant bits en 1/2" doppen
• Materiaal: chroomstaal
• Gewicht: 15 g

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Tijdbesparing dankzij snelle en eenvoudige verbinding
• Robuust en slijtvast
• Compatibel met diverse dop- en bitformaten
• Compact en praktisch formaat voor transport en opslag

Toepassingen

Deze set adapters is ideaal voor professionals en vakmensen die hun productiviteit willen verhogen. Hij is perfect geschikt voor monteurs, onderhoudstechnici, elektriciens en bouwvakkers die met verschillende dopformaten werken. De adapters zijn bruikbaar in uiteenlopende werkomgevingen: werkplaatsen, garages, bouwplaatsen en bij industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64 g
Afmeting verpakking (D x B x H)40x20x20 mm
Gewicht verpakking64 g
Aantal elementen2
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,00 excl. BTW
/ set
14,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden