CUTLINE SET 2 KRANEN NPT BUITENDRAAD EASY COOL 1/2 - 865074
Set van 2 afsluiter 1/2'' - NPT male - Easy Cool 1/2''
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:865074
Rubix:18131154
EAN:3660338194832

Documenten
Productdetails : CUTLINE SET 2 KRANEN NPT BUITENDRAAD EASY COOL 1/2 - 865074
Set van 2 kranen 1/2" - NPT male - Easy Cool 1/2" - Easy Cool 1/2" - NPT male
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | npt mannelijk |
| Materiaal | thermoplastisch |
| Diameter overgang | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,81 excl. BTW
/ set
€ 33,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen