FACOM SLEUTELSET 64C 64C.J2PB (SET=2ST)
Set van 2 rechte verstelbare ringratelsleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:64C.J2PB
Rubix:A0068816
EAN:3148518123754

Productdetails : FACOM SLEUTELSET 64C 64C.J2PB (SET=2ST)
De Facom set van 2 rechte ringratelsleutels met meerdere metrische afmetingen is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals die op zoek zijn naar veelzijdigheid en ruimtebesparing. Deze sleutelset is ontworpen om zich aan te passen aan verschillende maten bevestigingen en combineert functionaliteit, robuustheid en ergonomie. Het nauwkeurige ratelmechanisme vergemakkelijkt het werken in krappe ruimtes en zorgt tegelijkertijd voor optimaal gebruikscomfort.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze set biedt vier verschillende metrische afmetingen, waardoor een breed scala aan toepassingen kan worden uitgevoerd zonder dat meerdere afzonderlijke sleutels nodig zijn. Het mechanisme met 72 tanden garandeert een hoge precisie met een terugstelhoek van slechts 5°, ideaal voor werkzaamheden in beperkte ruimtes. Dankzij de omkeerbaarheid en de omstelling via een hefboom kan de draairichting snel worden aangepast. Het rechte ontwerp van de sleutels zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht en vermindert de vermoeidheid van de gebruiker. De hoogwaardige materialen staan garant voor een lange levensduur.
Specificaties:
• Producttype: set van 2 rechte ringratelsleutels met 8 metrische maten
• 2 sleutels: 64C S1: 8 x 10 mm en 12 x 13 mm; 64C S2: 16 x 17 mm en 18 x 19 mm
• Mechanisme: 72 tanden
• Terugstelhoek: 5°
• Omkeerbaar mechanisme met hefboominstelling
Normen:
• ISO 1711-1: internationale norm die de afmetingen en prestatie-eisen van handaandraaihulpmiddelen specificeert
• ISO 691: internationale norm die de afmetingen en eigenschappen van verwisselbaar handgereedschap vastlegt
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals in hun werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen, generatie op generatie. De geschiedenis van het merk Facom is nauw verbonden met de grote industriële revoluties van de 20e eeuw door zijn steun aan uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector en geavanceerde technologieën. Van de eerste moersleutel tot een catalogus met innovatief gereedschap heeft Facom zich opgewerkt tot de Europese marktleider op het gebied van handgereedschap. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie zet het merk zich elke dag in om de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. De certificering “Origine France Garantie” illustreert het streven van Facom naar hoogwaardige Franse productie.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze set biedt vier verschillende metrische afmetingen, waardoor een breed scala aan toepassingen kan worden uitgevoerd zonder dat meerdere afzonderlijke sleutels nodig zijn. Het mechanisme met 72 tanden garandeert een hoge precisie met een terugstelhoek van slechts 5°, ideaal voor werkzaamheden in beperkte ruimtes. Dankzij de omkeerbaarheid en de omstelling via een hefboom kan de draairichting snel worden aangepast. Het rechte ontwerp van de sleutels zorgt voor een efficiënte krachtoverdracht en vermindert de vermoeidheid van de gebruiker. De hoogwaardige materialen staan garant voor een lange levensduur.
Specificaties:
• Producttype: set van 2 rechte ringratelsleutels met 8 metrische maten
• 2 sleutels: 64C S1: 8 x 10 mm en 12 x 13 mm; 64C S2: 16 x 17 mm en 18 x 19 mm
• Mechanisme: 72 tanden
• Terugstelhoek: 5°
• Omkeerbaar mechanisme met hefboominstelling
Normen:
• ISO 1711-1: internationale norm die de afmetingen en prestatie-eisen van handaandraaihulpmiddelen specificeert
• ISO 691: internationale norm die de afmetingen en eigenschappen van verwisselbaar handgereedschap vastlegt
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals in hun werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen, generatie op generatie. De geschiedenis van het merk Facom is nauw verbonden met de grote industriële revoluties van de 20e eeuw door zijn steun aan uiteenlopende sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector en geavanceerde technologieën. Van de eerste moersleutel tot een catalogus met innovatief gereedschap heeft Facom zich opgewerkt tot de Europese marktleider op het gebied van handgereedschap. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie zet het merk zich elke dag in om de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. De certificering “Origine France Garantie” illustreert het streven van Facom naar hoogwaardige Franse productie.
Sterke punten
• 4 metrische maten per sleutel voor maximale veelzijdigheid
• Ruimte- en gewichtsbesparing in de gereedschapskist
• Mechanisme met 72 tanden voor hoge precisie
• Terugstelhoek van 5° voor efficiënt werken in krappe ruimtes
• Snel wisselen van draairichting via hefboom
• Recht ontwerp voor optimale krachtoverdracht
• Compact en eenvoudig te vervoeren en op te bergen
• Ruimte- en gewichtsbesparing in de gereedschapskist
• Mechanisme met 72 tanden voor hoge precisie
• Terugstelhoek van 5° voor efficiënt werken in krappe ruimtes
• Snel wisselen van draairichting via hefboom
• Recht ontwerp voor optimale krachtoverdracht
• Compact en eenvoudig te vervoeren en op te bergen
Toepassingen
Deze set ringratelsleutels is ideaal voor monteurs, onderhoudstechnici, bouwprofessionals en industriële vakmensen. De veelzijdigheid maakt het mogelijk om op verschillende maten bevestigingen te werken zonder van gereedschap te wisselen, of het nu gaat om industrieel onderhoud, machine-assemblage, bouwwerkzaamheden of autoreparatie. Dankzij het ergonomische en compacte ontwerp is deze sleutelset een betrouwbare partner op elke bouwplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,51 excl. BTW
/ set
€ 69,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden