CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN UNC 1/2 X 13 885267
Set van 3 ISO - HSS - UNC geslepen handkranen
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885267
Rubix:A0177969
EAN:3660338385667

Productdetails : CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN UNC 1/2 X 13 885267
Set van 3 UNC 2B geslepen handkranen bestaande uit :
- een voorloopkraan - een tussenkraan - een eindkraan Voor staal/gietijzer Gebruik met linkse draai aanbevolen
- een voorloopkraan - een tussenkraan - een eindkraan Voor staal/gietijzer Gebruik met linkse draai aanbevolen
Toepassingen
Gebruiken met links draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 89 mm |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7,1 mm |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 29 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 728,40 excl. BTW
/ 20 sets
€ 881,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen