FACOM SCHROEFBITSET 1/4" 6-KANT INBUS EH1.J3 (SET=3ST)
Set van 3 standaard bits serie 1 voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:EH1.J3
Rubix:10100474
EAN:3148518210102



Productdetails : FACOM SCHROEFBITSET 1/4" 6-KANT INBUS EH1.J3 (SET=3ST)
Set van 3 standaard bits serie 1 voor 6-kant inbusschroeven, metrische maten
- Voor handmatig vastschroeven.
- Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
- Inclusief 3 bits:
- EH.104 (4 mm).
- EH.105 (5 mm).
- EH.106 (6 mm).
- Lengte: 25 mm
- Voor handmatig vastschroeven.
- Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
- Inclusief 3 bits:
- EH.104 (4 mm).
- EH.105 (5 mm).
- EH.106 (6 mm).
- Lengte: 25 mm
Sterke punten
• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.• Inclusief 3 bits:- EH.104 (4 mm).- EH.105 (5 mm).- EH.106 (6 mm).• Lengte: 25 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x50x15 mm |
| Gewicht verpakking | 23 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ set
€ 8,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden