BOSCH SET + SCHROEVENDRAAIER 2607017733 (SE=45ST)

44-delige set + schroevendraaier (disp)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bosch:2607017733
Rubix:A0748396
Fabrikant:2607017733
EAN:6949509247223
BOSCH SET + SCHROEVENDRAAIER 2607017733 (SE=45ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen45
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BOSCH SET + SCHROEVENDRAAIER 2607017733 (SE=45ST)


Alle bits in de set hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders
Alle bits in de set hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders De Extra Hard set, 44+1-delig bevat alle standaard bits en doppen die je nodig hebt voor al je schroeftoepassingen. De schroefbits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd S2-staal voor hardheid en slijtvastheid. Ze zijn voorzien van een kleurcode, zodat je gemakkelijker de juiste bit kunt kiezen. De set is ondergebracht in een robuuste Pick and Click-cassette waarmee je je eigen gereedschapskist kunt bouwen en je bits overzichtelijk en beschermd kunt opbergen. Het bevat een magnetische schroevendraaierhandvat om bits veilig vast te houden.

Sterke punten

•The Extra Hard Set, 44+1 pcs is a comprehensive Pick and Click set for all standard screwdriving tasks
Colour-coded screwdriver bits are made from heat-treated S2 modified steel for hardness and resistance to wear
The set includes a magnetic screwdriver handle for holding bits securely
Housed in a robust, plastic Pick and Click case you can use to keep your bits well organised and protected

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen45
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,85 excl. BTW
/ 5 sets
206,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen