FACOM SCHROEVENDRS PROTWIST 1000V ATD.J5TVEPB (SET=5ST)

Set van 5 geÏsoleerde schroevendraaiers met extra dun bled

Zie technische informatie
Referenties
Facom:ATD.J5TVEPB
Rubix:10562691
EAN:3662424099441
FACOM SCHROEVENDRS PROTWIST 1000V ATD.J5TVEPB (SET=5ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRS PROTWIST 1000V ATD.J5TVEPB (SET=5ST)


De FACOM PROTWIST® geïsoleerde schroevendraaierset 1000 V (5-delig) is een set die speciaal is ontworpen voor schroefwerkzaamheden in elektrische omgevingen.

Kenmerken:
Deze set bevat vijf geïsoleerde schroevendraaiers met een slank ontwerp voor werkzaamheden in de nabijheid van elektrische componenten. De dunne klingen vergemakkelijken de toegang tot klemmen en schroeven met beperkte vrije ruimte. Dit product dekt de meest voorkomende toepassingen met sleuf- en Pozidriv®-profielen.

Specificaties:
• Gebruik: tot 1000 V
• Samenstelling: 5-delige set
• Dunne klingen: 27% dunner dan bij een standaard schroevendraaier
• Inbegrepen profielen: sleuf en Pozidriv®
• 3 sleufschroevendraaiers: 3,5 × 100 mm; 4 × 100 mm; 5,5 × 125 mm
• 2 Pozidriv®-schroevendraaiers: PZ1 × 100 mm; PZ2 × 125 mm
• Klinglengtes: 100 mm en 125 mm, afhankelijk van het model

Normen:
• IEC 60900: geschikt voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V

Sterke punten

• Veiligheid bij werkzaamheden in elektrische omgevingen
• Verbeterde toegang in smalle zones dankzij het slanke ontwerp
• Veelzijdig inzetbaar met twee gangbare profielen (sleuf en Pozidriv®)
• Snelle voorbereiding van werkzaamheden dankzij een doordachte samenstelling
• Eenvoudig transport en overzichtelijke opslag dankzij de bijbehorende koffer

Toepassingen

• Schroefwerkzaamheden aan elektrische installaties en verdeelkasten (laagspanning)
• Bekabelingswerkzaamheden in distributiesystemen
• Onderhoud van apparatuur en circuits onder spanning tot 1000 V
• Elektrische montagewerkzaamheden in de werkplaats
• Reparaties en interventies op de bouwplaats
• Gebruik door elektriciens en onderhoudstechnici

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,51 excl. BTW
/ set
49,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden