STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 6-DLG 0-65-441

Schroevendraaierset PH VDE FatMax® 6-delig

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-65-441
Rubix:10132998
EAN:3253560654412
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 6-DLG 0-65-441
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIERSET 6-DLG 0-65-441


Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Tip identificatie op de handgreep - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Getest tot 1000V (EN60900:2004)
• Polyamide beschermlaag
• Zwart geoxideerde tip voor extra bescherming tegen corrosie
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Inhoud: Parallel 2,5 x 50mm, 3,5 x 75mm, 5,5 x 150mm - Phillips 1 x 100mm, 2 x 125mm - Spanningszoeker 3 x 64mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x150x290 mm
Aantal elementen6
Afdrukphillips (ph)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,97 excl. BTW
/ stuk
35,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen