FACOM INBUSSLEUTELS MET T-GREEP 84TZSA.PB

Set van 6 inbussleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:84TZSA.PB
Rubix:10109959
EAN:3662424074790
FACOM INBUSSLEUTELS MET T-GREEP 84TZSA.PB

Technische samenvatting

Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTELS MET T-GREEP 84TZSA.PB


De Facom 84TZSA 6-delige set inbussleutels met P-handvat is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals die op zoek zijn naar prestaties, duurzaamheid en comfort. Deze set is ontworpen voor nauwkeurige mechanische werkzaamheden en biedt een optimale ergonomie en gebruiksgemak. Dankzij de kogelkop en het soepele P-handvat kan snel worden geschroefd, zelfs in moeilijk toegankelijke zones, terwijl een hoog aandraaimoment gegarandeerd blijft.

Kenmerken:
De Facom inbussleutels van de 84TZSA set zijn vervaardigd uit silicium-chroomstaal, wat zorgt voor een langere levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Elke sleutel is voorzien van een P-handvat dat de grip verbetert en de spiervermoeidheid vermindert. Dit soepele handvat maakt het mogelijk meer kracht uit te oefenen zonder het comfort in gevaar te brengen. De kogelkop zorgt voor een werkhoek tot 30°, wat ingrepen in krappe ruimtes vergemakkelijkt. Het korte uiteinde van de sleutels maakt een maximaal aandraaimoment mogelijk.

Specificaties:
• Samenstelling van de set: 6 sleutels (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm)
• Materiaal: silicium-chroomstaal
• Type sleutel: metrische inbussleutels
• Handvat: P-vorm
• Materiaal handvat: soepel en slijtvast
• Kop: kogelkop, werkhoek tot 30°
• Korte uiteinde: voor hoog aandraaimoment
• Afwerking: gepolijst, gefosfateerd
• Aantal delen: 6
• Verpakking: compacte etui met duidelijke maatmarkeringen

Normen:
Dit product voldoet aan de ISO 2936 norm, die nauwkeurige specificaties vastlegt voor de afmetingen, toleranties en prestaties van metrische inbussleutels.

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij silicium-chroomstaal
• Snel schroeven, ook onder een hoek (tot 30°)
• Ergonomisch P-handvat voor een betere grip
• Soepel handvat voor een hoog aandraaimoment zonder extra inspanning
• Kogelkop voor eenvoudige toegang tot moeilijk bereikbare schroeven
• Gepolijste, gefosfateerde afwerking voor betere corrosiebestendigheid
• Complete set met de meest gangbare metrische maten
• Praktische en compacte opbergetui

Toepassingen

Deze sleutelset is ideaal voor monteurs, onderhoudstechnici, vakmensen en industriële professionals. Deze set is bijzonder geschikt voor het vast- en losdraaien van bouten en schroeven op machines, mechanische uitrustingen, industriële installaties en bevestigingssystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruk3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
€ 38,51 excl. BTW
/ stuk
€ 46,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden