FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWSH.JT6 (SET=6ST)

Set inbussleutels

Zie technische informatie
Referenties
Facom:ATWSH.JT6
Rubix:10560035
EAN:3662424097416
FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWSH.JT6 (SET=6ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATWSH.JT6 (SET=6ST)


De 6-delige PROTWIST® schroevendraaierset met kogelkop van FACOM is een compacte kit voor hexagonaal schroefwerk. Hij bevat zes gangbare maten met kogelkop en PROTWIST® handgreep. Het geheel wordt geleverd in een etui, wat eenvoudig transport en overzichtelijke opslag garandeert.

Kenmerken:
Deze set is ontworpen voor regelmatig gebruik en legt de nadruk op grip, controle en nauwkeurigheid. De PROTWIST® bi-materiaal handgreep zorgt voor een comfortabel houvast en een gecontroleerde krachtoverbrenging. De inbuspunten met kogelkopprofiel maken het mogelijk om schroeven te bedienen onder een hoek tot 30°, wat snel en precies schroeven vergemakkelijkt, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze gereedschappen vallen onder de levenslange garantie van FACOM. Elke sleutel heeft een vaste plaats in een nylon etui, dat de inhoud beschermt en de organisatie op de werkplek of onderweg vereenvoudigt.

Specificaties:
• Samenstelling van de set:
o 2 × 75 mm — ATWSH2X75
o 2,5 × 75 mm — ATWSH2.5X75
o 3 × 75 mm — ATWSH3X75
o 4 × 75 mm — ATWSH4X75
o 5 × 100 mm — ATWSH5X100
o 6 × 100 mm — ATWSH6X100
• Profiel: 6-kant met kogelkop
• Handgreep: PROTWIST® bi-materiaal handgreep
• Verpakking: nylon etui met 6 vakken (ref. N.38A-6C)

Sterke punten

• Ergonomische bi-materiaal handgreep voor gemakkelijk en betrouwbaar schroeven
• Kogelkop maakt werken mogelijk onder een hoek tot 30°
• Levenslange garantie van FACOM
• Overzichtelijke opslag dankzij het nylon etui met 6 vakken

Toepassingen

• Schroef- en afstelwerkzaamheden op inbusverbindingen
• Mechanische assemblage en industrieel onderhoud
• Afstellen van machines en elektromechanische installaties
• Interventies aan technisch meubilair, gereedschap of productielijnen
• Gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of bij mobiele onderhoudswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen6
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,10 excl. BTW
/ set
55,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden