FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATEL 467B.JE6PB (SET=6ST)
SET VAN 6 MIXED ROTARY SWITCHESOpeningen: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm5° ratel - Omkeerbare aanhaalrichting door verzonken hendel - Oog OGV® 12-zijdig profiel Nieuwe ergonomie voor een comfortabelere grip
Zie technische informatieReferenties
Facom:467B.JE6PB
Rubix:A0068024
EAN:3148518526920

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATEL 467B.JE6PB (SET=6ST)
SETS VAN 6 MIXED ROTARY KEYSOpeningen: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm5° ratel - Omgekeerde aanhaalrichting door verzonken hendel - Oog OGV® 12-zijdig profiel Nieuwe ergonomie voor een comfortabelere grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,06 excl. BTW
/ set
€ 146,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
