BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-4-7

Ratelringsleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:S4RM-4-7
Rubix:A0415771
EAN:7314150179930
BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-4-7
Technische samenvatting
Aantal elementen1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-4-7


Ring-ratelsleutels, metrische maten. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. 4 Maten per sleutel: 1 sleutel kan gebruikt worden voor 4 maten. Schakelaar voor het snel wisselen van rechts/links richting, 5o hoek. 12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Mat verchroomde uitvoering voor hoge anti-roest bescherming.

Sterke punten

•Switch for quick change of right and left direction
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid60
Logistiek gewicht45 g
Aantal elementen1
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,99 excl. BTW
/ stuk
25,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen